Descripción:
Filos de precisión templados por inducción, dureza 62-64 HRC
Filos de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC
Para alambre semiduro 1,6 mm
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
Característica:
- Forma de la mordaza: Mordazas planas
- Longitud de la mordaza L3 [mm]: 42 mm
- Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
- Anchura total [mm]: 54 mm
- Altura total [mm]: 24 mm
- Longitud total [mm]: 205 mm
- Diseño del mango [pulg.]: 2K
- Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
- Anchura del cabezal 1 [mm]: 29,5 mm
- Espesor de la cabeza T1 [mm]: 10,5 mm
- Material: Acero templado
- Forma del filo de corte: Con faceta
- Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
- Capacidad de corte (máx.): 1,6
- Anchura de la punta W4 [mm]: 7,4 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Versión sin chispas: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no