Alicate de combinación 160 mm

N.º do artigo: 6731100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6731100
EAN/GTIN 4010886673119
Número do fabricante 6731100
Número L L60160 2755

Descrição

Descripción:

Con capilla de corte superpuesta
Para alambre semiduro 1,6 mm
Filos de precisión templados por inducción, dureza 62-64 HRC
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 34 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Anchura total [mm]: 54 mm
  • Altura total [mm]: 20 mm
  • Longitud total [mm]: 168 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 23,0 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 10,8 mm
  • Material: Acero templado
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
  • Capacidad de corte (máx.): 1,6
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 5,8 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta