Mini cortador lateral

N.º do artigo: 6727500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6727500
EAN/GTIN 4010886672754
Número do fabricante 6727500
Número L L60160 2536

Descrição

Descripción:

Filos de precisión templados por inducción, dureza 61-63 HRC
Valores de corte:
ESD = conductividad eléctrica
Alambre semiduro: 0,8 mm/AWG 20
Alambre de cobre: 1,0 mm/AWG 18
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: fino
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Cubremangos ESD 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Forma del cabezal: corto
  • punta
  • Superficie: Acero pulido
  • Forma del filo de corte: faceta pequeña
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 10 mm
  • Capacidad de corte (máx.): 1,5
  • Valores de corte: Alambre de dureza media: 0,8 mm / 20 AWG
  • Alambre blando: 1,5 mm / 15 AWG
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: sí
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta