Mono alta visibilidad invierno Alta visibilidad amarillo/negro XXXL

N.º do artigo: 672519773399XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis gelb / schwarz
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Mono

Números de identificação e classificações

Número do artigo 672519773399XXXL
EAN/GTIN 7330509854099
Número do fabricante 672519773399XXXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Bolsillos
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con solapa y bolsillo para teléfono
Bolsillos interiores de protección de rodilla
Bolsillo interior con cremallera, Bolsillo interior de malla, bolsillo Napoleón dentro de la solapa cortavientos delantera
Bolsillo para bolígrafo en la manga
Bolsillo trasero con cremallera
Bolsillos laterales con cremallera
Bolsillo en el pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillos para clavos en CORDURA® de venta por separado (art 2170)

Detalles
Bolsillo extraíble para identificación, Anilla en D
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto con cremallera
Capucha desmontable y ajustable con forro cálido, Capucha adaptada para casco y protección auditiva
Polaina de nieve con cierre de adherencia y abertura con botón
Fuelle en la espalda
Estático en la cintura
Cremallera de doble sentido a lo largo de toda la costura lateral
Cremallera metálica
Obillas situadas a ambos lados del pecho para la colocación del microfone y otros accesorios
Impresión reflectante en la parte trasera de la capucha

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, Costuras selladas, Panel de malla en la axila, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad, Panel de malla en el omóplato

Acabado
Bajo de piernas ajustable con cierre de adherencia
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre de adherencia
Apertura con cremallera en la parte superior de la cadera

Reflejos
Cintas reflectantes alrededor de las piernas, Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo y mangas, Reflectores en hombros

Cierre frontal
Solapa cortaviento interior con forro polar, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta, Doble Solapa cortaviento interior con forro polar, solapa cortaviento con cierre de adherencia, cremallera de plástico bidireccional oculta, Agarre de hypalon con transferencia reflectante

Explicación de tallas
Para alcanzar diferentes longitudes de entrepierna, ofrecemos 6725 en dos longitudes. Talla grande: LS=corta 78cm, L=82cm. Para aclaraciones, consulte la lista de medidas corporales.

Descripción:

  • Mono de invierno cortaviento e impermeable, Clase 3 hi-vis, con costuras selladas y forro acolchado para un calor muy necesario en bajas temperaturas
  • El mono tiene elástico en la espalda para una mejor flexibilidad, y espalda con fuelle para una mayor libertad de movimientos
  • La capucha es desmontable y adaptada para cascos y protectores auditivos
  • Bolsillos interiores para rodilleras, cremallera lateral bidireccional hasta la cintura, y soporte para martillo en la cintura a ambos lados
  • Puede acoplar los bolsillos desmontables para clavos 2170, que se venden por separado
  • Para llegar a diferentes longitudes de pierna, ofrecemos este mono en 2 longitudes
  • Ex
  • Talla grande: LS=corto -4, L=XX cm

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta