Tenaza para virola de cable

N.º do artigo: 6723780
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate de engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6723780
EAN/GTIN 4010886672372
Número do fabricante 6723780
Número L L60160 4682

Descrição

Descripción:

Con prisma especial para pelar cables y dispositivo de corte para alambres blandos
De acero templado y revenido según DIN

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 8.1/2
  • Longitud total [mm]: 220 mm
  • Sección transversal del alambre [mm²]: 0,5-16
  • Material: Acero templado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta