DNGP 070302L-F2P IC530N Plaquitas Rómbicas de 55º, Doble Cara, para Semi-Acabado y Acabado en Aceros Aleados

N.º do artigo: 6723735
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6723735
EAN/GTIN 7291075348811
Número do fabricante 6723735
Número L L23950 993

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F2P, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Longitud del filo de corte (L) 7.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F2P
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 7.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta