Descripción:
Redondo, mandíbulas largas, superficies de agarre rectas, dentadas
De acero bonificado especial GEDORE, cromado
Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de inmersión: Aislamiento doble de Check-Tool
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)
Superficies de sujeción en zigzag, autoajustables en tuercas y tubos
Característica:
- Longitud de la mordaza L3 [mm]: 75,7 mm
- Longitud total [mm]: 200 mm
- Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo: aislamiento de la herramienta de control de 2 pliegues
- Anchura del cabezal 1 [mm]: 3,7 mm
- Espesor de la cabeza T1 [mm]: 9,5 mm
- Material: Acero templado
- Superficie: cromado
- Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
- Anchura de la punta W4 [mm]: 3,7 mm
- Espesor de la punta: 2,8 mm
- Aislamiento 1000 V: sí
- Versión sin chispas: no
- con filo: sí
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: sí