Diagonales VDE Long.140mm Cabeza cromada Tiradores Asas multicomponente con zonas blandas

N.º do artigo: 67204140
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
Número do artigo 67204140
EAN/GTIN 4018754338559
Número do fabricante 67204140

Descrição

Descripción:

- Cuchilla de corte lateral con cabeza semicircular para cortar cables y alambres blandos y duros, incluso cuerda de piano
- Cantos de corte con bisel de corte
- Fortalecido por estampación, de acero para herramientas templado y revenido
- Cantos de corte templados adicionalmente por inducción a aprox. 64 HRC
- Cabeza cromada
- Con mango de 2 componentes
- Aislamiento VDE hasta 1000 V
- Aislamiento protector según IEC 60900-AC 1000 V / DC 1500 V
- DIN ISO 5749 Forma B

Característica:

  • anchura mm (b): 60 mm
  • DIN: DIN ISO 5749 Formulario B..
  • Mangos: manijas de 2 componentes
  • Altura mm (h): 29 mm
  • Encabezamiento: cromado
  • Ancho de cabeza mm (W3): 20 mm
  • Espesor de cabeza mm (T2): 11 mm
  • Longitud mm (L): 140 mm
  • Longitud de corte mm (L4): 19 mm
  • Peso (g): 185 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta