Alicates combinados VDE Power con aislamiento sumergido VDE

N.º do artigo: 6720330
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 6720330
EAN/GTIN 4010886672037
Número do fabricante 6720330

Descrição

Descripción:

Gran efecto de palanca para un corte más fácil
Para todo tipo de alambres, también para cuerda de piano, 1,6 mm
De acero bonificado especial GEDORE, cromado
Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de inmersión: Aislamiento doble de Check-Tool

Característica:

  • versión sin chispa: No
  • molde para hornear: Horneado plano
  • longitud de molde para hornear L3 [mm]: 42 mm
  • Tipos de juntas: Junta insertada
  • Longitud total [mm]: 225 mm
  • tipo de mango: Aislamiento por inmersión: Aislamiento de la herramienta de comprobación de 2 vías
  • Método de dureza: templados por inducción
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta