Alicates combinados VDE Power con aislamiento sumergido VDE

N.º do artigo: 6720250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6720250
EAN/GTIN 4010886672020
Número do fabricante 6720250

Descrição

Descripción:

Gran efecto de palanca para un corte más fácil
Para todo tipo de alambres, también para cuerda de piano, 1,6 mm
De acero bonificado especial GEDORE, cromado
Tipo JC = cromado, mangos de 2 componentes
Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de inmersión: Aislamiento doble de Check-Tool

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 40 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo: aislamiento de la herramienta de control de 2 pliegues
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 27,0 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 12,0 mm
  • Material: Acero templado
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 6,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta