PDJNR 1010X-07S Herramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas Rómbicas de 55º de Doble Cara DNGP 0703

N.º do artigo: 6712880
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6712880
EAN/GTIN 7291075352870
Número do fabricante 6712880
Número L L23990 121

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 120 mm, Longitud de la cabeza (LH) 14 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 120 mm
  • Ancho funcional (WF) 10 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 14 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DNGP 07
  • Altura del mango (H) 10 mm
  • Ancho del mango (B) 10 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta