Descripción:
Las condiciones de funcionamiento difíciles, como la humedad, el frío o las fluctuaciones extremas de temperatura, no pueden afectar a este disco de corte PREMIUM. Garantiza superficies de corte limpias y desnudas, incluso en situaciones extremas, sin la necesidad de una repetición que consume mucho tiempo. Además de las máquinas de corte manual con motores de gasolina o eléctricos, esta herramienta también se puede utilizar en máquinas estacionarias de alto rendimiento.
Característica:
- Forma: 41H DISCO DE TRONZAR A MANO
- Tamaño del grano: 30
- Vs /max: 100 m/s..
- Idoneidad material: Rieles
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A24Q-BFPRAIL /100
- Dimensión (D x D x H): 400 x 4,3 x 22,23 mm
- Diámetro: 400 mm
- Grosor: 4,3 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Herramienta para: Cortador de potencia
Ventaja:
- El producto ofrece los tiempos de separación más cortos con poca fuerza: Incluso en caso de fluctuaciones de humedad, frío y temperatura
- Las superficies de corte más limpias y desnudas reducen el retrabajo y los tiempos de trabajo
- El durabilidad/duración/vida útil y la estabilidad más altos
- También es adecuado para máquinas estacionarias potentes (más de 5 kW)
Aplicación:
- Para desconectar rieles
- Diseñado para el inserto on eléctrico o cortadoras manuales de motor de gasolina