A20R SDZNL-07 Barras de Mandrinar para Plaquitas Rómbicas de 55º y Doble Cara DNGP 0703 , para Torneado en Retroceso de Piezas de Pequeño Diámetro

N.º do artigo: 6709252
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6709252
EAN/GTIN 7291075349238
Número do fabricante 6709252
Número L L23990 330

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Longitud total (OAL) 212.5 mm, Altura del mango (H) 18 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 14.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DNGP 070302L-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 212.5 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -10 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -10.5 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 48 mm
  • Altura del mango (H) 18 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta