A16Q SDZNL-07 Barras de Mandrinar para Plaquitas Rómbicas de 55º y Doble Cara DNGP 0703 , para Torneado en Retroceso de Piezas de Pequeño Diámetro

N.º do artigo: 6709250
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6709250
EAN/GTIN 7291075349214
Número do fabricante 6709250
Número L L23990 327

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm, Longitud total (OAL) 193 mm, Altura del mango (H) 15 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 12.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DNGP 070302L-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 193 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -10 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -12.5 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 43 mm
  • Altura del mango (H) 15 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta