Descripción:
Para cables de 0,8 - 6,0 mm2
Mordazas de corte en forma de V para pelar conductores de un solo cordón y de varios cordones con aislamiento de plástico
Para cables de 0,8 a 6,0 mm²
Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de inmersión: Aislamiento doble de Check-Tool
Característica:
- Longitud de la mordaza L3 [mm]: 43,5 mm
- Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
- Longitud total [mm]: 160 mm
- Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo: aislamiento de la herramienta de control de 2 pliegues
- Anchura del cabezal 1 [mm]: 18,5 mm
- Espesor de la cabeza T1 [mm]: 8,5 mm
- Sección transversal del alambre [mm²]: 0,8-6,0
- Superficie: cromado
- Aislamiento 1000 V: sí
- Versión sin chispas: no
- Muelle de apertura disponible: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: sí