Alicate Pelacables

N.º do artigo: 6708630
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6708630
EAN/GTIN 4010886670866
Número do fabricante 6708630
Número L L60160 669

Descrição

Descripción:

Mandíbulas de corte en forma de V para el aislamiento de conductores de uno y varios alambres con aislamiento de plástico
Sencillo ajuste al diámetro del alambre o del cordón deseado con ayuda del tornillo de regulación y la contratuerca
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido

Característica:

  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 43,5 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Anchura total [mm]: 60 mm
  • Altura total [mm]: 21 mm
  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 18,5 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 8,5 mm
  • Sección transversal del alambre [mm²]: 0,8-6,0
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta