Alicates combinados de potencia 225 mm

N.º do artigo: 6708040
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6708040
EAN/GTIN 4010886670804
Número do fabricante 6708040
Número L L60160 4551

Descrição

Descripción:

Alta acumulación de fuerza debido a la forma convexa del mango (ligeramente redondeada), la fuerza se distribuye uniformemente
Para el uso continuo más duro
Gran efecto de palanca para un corte más fácil
Filos de precisión templados por inducción, dureza 62-64 HRC
Para materiales redondos y planos
Para todo tipo de alambres, también para cuerda de piano, 1,6 mm
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes
* Curva, mango ligeramente redondeado par evitar puntas de fuerza desfavorables. La fuerza se distribuye uniformemente en la palma de la mano.
Superficie de agarre con corte para un agarre particularmente bueno
Superficies de agarre con dientes gruesos para sujetar firmemente los tornillos, tubos, etc.

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 42,2 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Anchura total [mm]: 48 mm
  • Altura total [mm]: 16 mm
  • Longitud total [mm]: 229 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 27,7 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 13,0 mm
  • Material: Acero templado
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
  • Capacidad de corte (máx.): 1,6
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 6,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta