Alicates combinados de potencia 180 mm

N.º do artigo: 6707070
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Tenaza de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6707070
EAN/GTIN 4010886670705
Número do fabricante 6707070
Número L L60160 3299

Descrição

Descripción:

Gran efecto de palanca para un corte más fácil
Filos de precisión templados por inducción, dureza 62-64 HRC
Para materiales redondos y planos
Para todo tipo de alambres, también para cuerda de piano, 1,6 mm
Para todo tipo de cables, alambre duro, cuerda de piano1,6 mm

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 38 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Anchura total [mm]: 50 mm
  • Altura total [mm]: 22 mm
  • Longitud total [mm]: 190 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 25,6 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: Acero templado
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
  • Capacidad de corte (máx.): 1,6
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 6,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta