Protección contra las llamas en general C56

N.º do artigo: 670415168900C56
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau
Tamanho de confeção PT 56
Tipo de produto Mono de protección contra el fuego

Números de identificação e classificações

Número do artigo 670415168900C56
EAN/GTIN 7330509552919
Número do fabricante 670415168900C56

Descrição

Ejecución:


Material principal
85% algodón, 14% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con solapa
Bolsillo para regla
Bolsillos de pecho con solapa, Bolsillo en el pecho con anilla en D
Bolsillo en la manga con solapa
Bolsillos delanteros con solapa y botón

Detalles
Fuelle en la espalda
Elástico ajustable en la cintura

Acabado
Ajustable final de manga con cierre por adherencia

Cierre delantero
Cierre oculto con botones metálicos

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Funcionalidad
Oil, suciedad y repelente al agua

Descripción:

  • Mono ignífugo con extremos de mangas ajustables, panel trasero con fuelle y cintura ajustable para un confort óptimo
  • La prenda es duradera y dispone de un cierre oculto, prácticos bolsillos con solapas y un bolsillo para regla para simplificar su trabajo
  • Industrialmente lavable
  • Certificado según EN 1149-5, IEC 61482-2 clase 1
  • EN ISO 11611 clase 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norma:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta