Ejecución:
Material principal
85% algodón, 14% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²
Bolsillos
Bolsillos traseros con solapa
Bolsillo para regla
Bolsillos de pecho con solapa, Bolsillo en el pecho con anilla en D
Bolsillo en la manga con solapa
Bolsillos delanteros con solapa y botón
Detalles
Fuelle en la espalda
Elástico ajustable en la cintura
Acabado
Ajustable final de manga con cierre por adherencia
Cierre delantero
Cierre oculto con botones metálicos
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Funcionalidad
Oil, suciedad y repelente al agua
Descripción:
- Mono ignífugo con extremos de mangas ajustables, panel trasero con fuelle y cintura ajustable para un confort óptimo
- La prenda es duradera y dispone de un cierre oculto, prácticos bolsillos con solapas y un bolsillo para regla para simplificar su trabajo
- Industrialmente lavable
- Certificado según EN 1149-5, IEC 61482-2 clase 1
- EN ISO 11611 clase 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norma:
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%