Pelacables, automático, 0,2-6 mm2, 200 mm

N.º do artigo: 6702940
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6702940
EAN/GTIN 4010886670293
Número do fabricante 6702940
Número L L60160 1404

Descrição

Descripción:

Para pelar conductores macizos de 0,2 - 6,0 mm2
Longitud de pelacables adjustable
Con cortacables hasta 2 mm
Con un corta cables hasta 2 mm

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 8
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Sección transversal del alambre [mm²]: 0,2-6,0
  • Material: Plástico
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta