Alicates de corte frontal de fuerza recubiertos de plástico cromado 145 mm

N.º do artigo: 67 03 140
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Número do artigo 67 03 140
EAN/GTIN 4003773090007
Número do fabricante 67 03 140

Descrição

Descripción:

  • 67 03 140 Alicates de corte frontal de fuerza Con filos para cortar alambre blando y duro, así como cuerda de piano.
  • Alta capacidad de corte con poco esfuerzo de mano debido a la óptima coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas.
  • Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox.
  • de los filos 64 HRC.
  • Capacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 4mmCapacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,1mmCapacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 2,0mmCapacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro): Ø 1,5mm

Ventaja:

  • Con filos para cortar alambre blando y duro, así como cuerda de piano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta