Lâmina para Torx® Halfmoon, 4 mm TX7

N.º do artigo: 669935 TX7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 867/9 C TORX®
Perfil Torx® TX7
⌀ da lâmina 2,3 mm
Comprimento da lâmina 33 mm
comprimento total 64 mm
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de acionamento Halfmoon
Tipo de produto Inserto de destornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 669935 TX7
EAN/GTIN 4013288113559
Número do fabricante 05345035001

Descrição

Versão:

Lâmina de aço para ferramentas de alta qualidade.

Indicado para:

Suporte de chave de parafusos n.º 669931.

Nota:

Lâminas de pontas adicionais estão disponíveis em 669933669936.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta