Conjunto de chaves de parafusos de precisão ESD 7

N.º do artigo: 669610 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
352 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número peças Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB / ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 7
Propriedade eletrostática EGB / ESD
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador hexagonal; Destornillador ranura; Destornillador para Phillips
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 669610 7
EAN/GTIN 7610733249602
Número do fabricante 03.5154

Descrição

Ejecución:

Cabo telescópico de precisão de plástico de fácil preensão com cabeça de centragem rotativa, dispositivo de aperto com porca de capa para fixar as lâminas no comprimento desejado (lâminas telescópicas). Lâminas de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. A maior precisão dimensional das arestas de corte. Superfície niquelada e cromada, corte preto. Fornecido em saco plástico.
Punho de ferramenta de plástico dissipativo, adequado para ESD.

Contenido:

Cabo telescópico de plástico: 1 un.
2 Lâminas para Torx® n.º 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9
2 lâminas para chave sextavado interior n.º 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 lâminas para fenda / Phillips n.º 669605: 2×0,3 / 00; 2,5×0,4 / 0

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta