{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte | 2 mm | |
Tamanho da fenda em cruz | 00 | |
⌀ da lâmina | 3,5 mm | |
comprimento total | 120 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos de fenda | |
saída dos dois lados | sim | |
Tipo de produto | Inserto para chave de parafusos |
Número do artigo | 669605 1 | |
EAN/GTIN | 7610733269495 | |
Número do fabricante | 53T.6-7-120 HO \26955 |