HOJA SIERRA 12 DIENTES

N.º do artigo: 668A.10
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
Tipo de produto Hoja de sierra manual

Números de identificação e classificações

Número do artigo 668A.10
EAN/GTIN 3662424009778
Número do fabricante 668A.10
Número L L60130 7295

Descrição

Descripción:

  • Espesores del producto: espesores recomendados: 3 - 6 mm
  • Hoja de acero al cobalto: mejor resistencia al calor, menor desgaste de los dientes
  • Rendimiento constante durante toda la vida de la hoja
  • Mejor flexibilidad y corte más suave
  • Adecuado para todos los materiales

Característica:

  • Envase: Caja de plástico
  • Contenido: 100
  • [kg]: -

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta