Chave de parafusos para eletricista para parafusos PlusMinus, com cabo Haptoprene bicomponente, Lâmina SLIM, totalmente isolada 1

N.º do artigo: 668922 1
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 655 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho do perfil Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho do perfil 1
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil Pozidriv − fenda 1 – 0,7×4,5
Comprimento da lâmina 80 mm
comprimento total 180 mm
Perfil de saída Destornillador de perfil combinado Pozidriv/ranura
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 668922 1
EAN/GTIN 4067263113331
Número do fabricante 668922 1

Descrição

Versão:

Cabo e lâmina totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão.
Cabo resistente com design ergonómico com superfície Haptoprene e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura de superfície especial, podem ser transmitidos binários elevados mesmo com mãos molhadas ou oleosas. Lâmina em aço cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.
Com lâmina SLIM = diâmetro reduzido da lâmina e do isolamento para elementos de parafuso e de mola fundos (⌀ do isolamento = ⌀ da lâmina).

Vantagem:

Para trabalhos sob tensão até 1000 V.
A ponta de saída da chave de parafusos de perfil combinado encaixa perfeitamente nos parafusos PlusMinus (combinação Pozidriv / fenda), que são usados principalmente em componentes de instalação elétrica.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta