3C-Tornillador TORX T40

N.º do artigo: 6686560
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6686560
EAN/GTIN 4010886803479
Número do fabricante 6686560
Número L L60160 2797

Descrição

Descripción:

Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T40
  • Diseño: con agujero para colgar
  • Forma de la hoja: Redonda
  • Para tornillos de tamaño: M7 - M8
  • Anchura total [mm]: 36 mm
  • Altura total [mm]: 31 mm
  • Longitud total [mm]: 240 mm
  • Material del mango: 3K
  • Longitud de la hoja: 130 mm
  • Material: Acero al molibdeno-vanadio
  • Anchura entre caras Torx [mm]: 6,65
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: sí
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: sí
  • Aislado: no
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta