Chave de parafusos para Pozidriv, com pega elétrica 3

N.º do artigo: 668501 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
157 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da fenda em cruz 3
para parafusos de ⌀ 5,3 – 7,2 mm
Comprimento da lâmina 150 mm
comprimento total 270 mm
Perfil de saída Destornillador Pozidriv
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 668501 3
EAN/GTIN 4045197951731
Número do fabricante 668501 3

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente multicomponentes com zona de preensão orientada para o binário e para o conforto. Lâmina de aço cromo-vanádio, superfície cromada. Pontas superiores cromadas para uma proteção ideal contra a corrosão.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta