3C-Destornillador, receso cruzado PZ 2, 210 mm

N.º do artigo: 6684190
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6684190
EAN/GTIN 4010886803271
Número do fabricante 6684190
Número L L60160 2840

Descrição

Descripción:

Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
Tamaños 3 y 4 : varilla con hexágono
* no estandarizado

Característica:

  • Tamaño del accionamiento escotadura transversal PZ: 2
  • Diseño: con agujero para colgar
  • Forma de la hoja: Redonda
  • Para tornillos de tamaño: M3,5 - M5
  • Anchura total [mm]: 36 mm
  • Altura total [mm]: 31 mm
  • Longitud total [mm]: 210 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 3K
  • Longitud de la hoja: 100 mm
  • Material: Acero al molibdeno-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Hexágono de accionamiento [mm]: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: sí
  • Mango disponible: sí
  • Aislado: no
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta