Chave de parafusos para Pozidriv com tampa de impacto 3

N.º do artigo: 668305 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
50 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 918 SPZ
Tamanho da fenda em cruz 3
para parafusos de ⌀ 5,3 − 7,2 mm
Comprimento da lâmina 150 mm
comprimento total 262 mm
Sextavado para auxiliar de chave 13 mm
Perfil de saída Chave de parafusos Pozidriv
Capa de impacto sim
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 668305 3
EAN/GTIN 4013288017796
Número do fabricante 05017054001

Descrição

Ejecución:

Cabo Kraftform de plástico resistente a impactos com zonas macias integradas (exceto tam. 4) e capa de impacto. Lâmina sextavada de aço especial resistente a impactos até à extremidade do cabo,extensão sextavada para suporte de chaves. Superfície niquelar mate cromada, pontas pretas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta