Chave de parafusos “Inox” para Phillips, com lâmina de aço inoxidável 0

N.º do artigo: 668280 0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço unitário com IVA
  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 3350 PH
Tamanho da fenda em cruz 0
Material Aço inoxidável, INOX
para parafusos de ⌀ até 2 mm
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 141 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para Phillips
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 668280 0
EAN/GTIN 4013288107398
Número do fabricante 05032020001

Descrição

Ejecución:

O cabo Kraftform de plástico resistente a impactos com zonas moles integradas facilita a transferência de binário sendo, assim, suave para as mãos e braços.
Lâmina Wera Lasertip de aço inoxidável com ponta de saída microrrugosa (a partir do tam. 1).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta