{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 355 PZ Stubby | |
Tamanho da fenda em cruz | 1 | |
para parafusos de ⌀ | 2,1 − 3 mm | |
Comprimento da lâmina | 25 mm | |
comprimento total | 79 mm | |
Ponta da lâmina | preto | |
Perfil de saída | Chave de parafusos Pozidriv | |
Sextavado de acionamento | sim | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 668270 1S | |
EAN/GTIN | 4013288212191 | |
Número do fabricante | 05008853001 |