{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Destornillador 350 PH Stubby | |
Tamanho da fenda em cruz | 1 | |
para parafusos de ⌀ | 2,1 − 3 mm | |
Comprimento da lâmina | 25 mm | |
comprimento total | 79 mm | |
Ponta da lâmina | negro | |
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | |
Sextavado de acionamento | sí | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 668260 1S | |
EAN/GTIN | 4013288212160 | |
Número do fabricante | 05008850001 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de parafusos Phillips, com lâmina de aço redonda 1S
sob pedido
Em stock
259 peças em stock
6,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
230 peças em stock
4,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 192 peças em stock
5,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | Destornillador para Phillips | Destornillador para Phillips |
comprimento total | 79 mm | 82 mm | 112 mm |
Tamanho da fenda em cruz | 1 | 1 | 1 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |