Chave de parafusos para Pozidriv, com cabo de plástico 2

N.º do artigo: 668200 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
137 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Classic
Tamanho da fenda em cruz 2
para parafusos de ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Comprimento da lâmina 100 mm
comprimento total 215 mm
Perfil de saída Chave de parafusos Pozidriv
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 668200 2
EAN/GTIN 7610733204083
Número do fabricante 192.2-100

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente “Classic” de plástico transparente, resistente a impactos (sem cádmio). Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.

Aplicación:

Chave de parafusos para Pozidriv para parafusos com fendas em cruz Pozidriv e Supadriv.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de parafusos para Pozidriv, com cabo de plástico  2

Chave de parafusos para Pozidriv, com cabo de plástico 2

sob pedido
Em stock
137 peças em stock
7,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
464 peças em stock
4,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos Pozidriv Destornilladores Pozidriv
para parafusos de ⌀ 3,1 − 5,2 mm 3,1 − 5,2 mm
comprimento total 215 mm 207 mm
Comprimento da lâmina 100 mm 100 mm
Tamanho da fenda em cruz 2 2
Série Classic
Tipo de produto Chave de parafusos Destornilladores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta