{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da fenda em cruz | 2 | |
para parafusos de ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 205 mm | |
Sextavado para auxiliar de chave | 10 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos Pozidriv | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 667800 2 | |
EAN/GTIN | 4013288102232 | |
Número do fabricante | 05002860002 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para Pozidriv, com cabo Kraftform 2
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
16,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
317 peças em stock
4,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos Pozidriv | Destornillador Pozidriv |
para parafusos de ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 – 5,2 mm |
comprimento total | 205 mm | 207 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 100 mm |
Tamanho da fenda em cruz | 2 | 2 |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Destornilladores |