{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da fenda em cruz | 1 | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
para parafusos de ⌀ | 2,1 − 3 mm | |
Comprimento da lâmina | 80 mm | |
comprimento total | 175 mm | |
Ponta da lâmina | preto | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para Phillips | |
Modelo da haste | redondo | |
Capa de impacto | não | |
Material do punho | Haptoprene bicomponente | |
Superfície | niquelado, cromado | |
chave de parafusos curta | não | |
⌀ da lâmina reduzido à frente | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 667702 1 | |
EAN/GTIN | 4067263013570 | |
Número do fabricante | 667702 1 |