Chave de parafusos para Pozidriv, com cabo SwissGrip bicomponente 2

N.º do artigo: 667697 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SwissGrip
Tamanho da fenda em cruz 2
para parafusos de ⌀ 3,1-5,2 mm
Comprimento da lâmina 100 mm
comprimento total 205 mm
Perfil de saída Destornilladores Pozidriv
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 667697 2
EAN/GTIN 7610733252862
Número do fabricante 8192.2-100 OR

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente SwissGrip com revestimento de elastómero delicado para a pele e um núcleo de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Mesmo com as mãos molhadas ou oleosas, podem ser transmitidos binários altos. Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.
Aperta com a codificação por cores “Rainbow” para encontrar rapidamente o tamanho de saída correto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta