Llave de vaso hexagonal de 16 mm

N.º do artigo: 6676920
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6676920
EAN/GTIN 4010886667699
Número do fabricante 6676920
Número L L60160 3986

Descrição

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Entrega sin pasador de tiro

Característica:

  • 26 D: 10
  • Ø agujero [mm]: 11 mm
  • Ranura Ø 1: 10,00 mm
  • diámetro 1 [mm]: 10,5
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 33,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 6 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ø de la caña: 16,8 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 16
  • Uso/aplicación: Para trabajar en lugares de difícil acceso
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta