{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SwissGrip ESD | |
Tamanho da fenda em cruz | 2 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
para parafusos de ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 205 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos Pozidriv | |
Material do punho | polipropileno resistente a impactos | |
Superfície | niquelado e cromado | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 667687 2 | |
EAN/GTIN | 7610733256068 | |
Número do fabricante | 8192.2-100 ESD |