Conjunto de chaves de parafusos de montagem “Allrounder” 25

N.º do artigo: 667615 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
171 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número peças Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 25
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda; Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos Pozidriv; Chave de parafusos sextavada; Chave de parafusos para parafusos TORX®
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 667615 25
EAN/GTIN 7610733085453
Número do fabricante 6515.

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente “multicraft” e cabo telescópico de precisão para alojamento das lâminas.
8 lâminas duplas, 14 lâminas e 1 testadores de tensão (110 − 250 V de acordo com a VDE 0680/6) para todas as ligações de parafuso comuns.
Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada. Pontas pretas e precisas.

Contenido:

Lâminas de fenda: Tam. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Lâminas para Phillips: Tam. 00; 0; 1; 2
Lâminas Pozidriv: Tam. 0; 1; 2
Lâminas sextavadas: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Lâminas para Torx®: Tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Detetor de tensão n.º 665020: Tam. 2,5
Lâmina de escareador n.º 667640: 1 un.
Cabo de plástico n.º 667620: 1 un.
Punho telescópico: 1 un.

Volumen de suministro:

Inclui saco de plástico.

Nota:

As lâminas intercambiáveis de substituição podem ser encontradas nos n.º 669605669608 e 659921659928.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Conjunto de chaves de parafusos de montagem “Allrounder”  25

Conjunto de chaves de parafusos de montagem “Allrounder” 25

sob pedido
Em stock
171 peças em stock
150,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
280 peças em stock
7,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda; Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos Pozidriv; Chave de parafusos sextavada; Chave de parafusos para parafusos TORX® Chave de parafusos de fenda
Número de peças 25
comprimento total 120 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta