{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de peças | 7 | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 1,5 Ah | |
Tensão da bateria | 4,2 V | |
Bateria intercambiável | sim | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda; Chave de parafusos de perfil combinado Pozidriv/fenda | |
binário de aperto máximo | 1 Nm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Acondicionamento em | Caixa de plástico | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 667268 1 | |
EAN/GTIN | 4010995443184 | |
Número do fabricante | 44318 |