Llave de garras de 14 mm

N.º do artigo: 6670130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6670130
EAN/GTIN 4010886667019
Número do fabricante 6670130
Número L L60160 4430

Descrição

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Entrega sin pasador de tiro

Característica:

  • 26 D: 8
  • Ø agujero [mm]: 9 mm
  • Ranura Ø 1: 8,00 mm
  • diámetro 1 [mm]: 8,5
  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 28,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 5,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ø de la caña: 13,8 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 14
  • Uso/aplicación: Para trabajar en lugares de difícil acceso
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta