Conjunto de chaves de parafusos para eletricista, 6 peças para fenda e Pozidriv, lâmina SLIM, totalmente isolada 4/2

N.º do artigo: 666996 4/2
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 555 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de chaves de parafusos Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de chaves de parafusos 6
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de saída Destornillador ranura; Destornilladores Pozidriv
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 666996 4/2
EAN/GTIN 4067263116479
Número do fabricante 666996 4/2

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente com design ergonómico com superfície Haptoprene e um núcleo de plástico resistente a impactos. Lâmina em aço cromo-vanádio, totalmente isolada até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Com lâmina SLIM = diâmetro reduzido da lâmina e do isolamento para elementos de parafuso e de mola fundos (⌀ do isolamento = ⌀ da lâmina).

Volumen de suministro:

Cada 1 chave de parafusos para fenda n.º 662902 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Cada 1 chave de parafusos para Pozidriv n.º 668912 tam. 1 e 2.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta