Inserto de la broca del destornillador 3/8″ ranura 5.5x1 mm

N.º do artigo: 6666100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6666100
EAN/GTIN 4010886666616
Número do fabricante 6666100
Número L L60160 2340

Descrição

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
Hoja según DIN ISO 2380-1 forma B

Característica:

  • Ranura de salida: 5,5
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Ø de inserción Accionamiento: 17,5 mm
  • Longitud total [mm]: 55 mm
  • Grosor de la cuchilla: 1,0 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: cromado
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 27,0 mm
  • Templado de la punta de salida: fosfatado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta