MINIDISCOS QUICK-CHANGE para acero y acero inoxidable 75

N.º do artigo: 666276
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 666276
EAN/GTIN 9003176662769
Número do fabricante 666276
Número L L50140 1302

Descrição

Descripción:

Los MINIDISCOS DE CAMBIO RÁPIDO ESTÁNDAR son adecuados para el mecanizado de acero y acero fino. Estas herramientas se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones, especialmente en áreas de difícil acceso. Benefíciese de nuestros sencillos discos sin herramienta para montaje en un diseño de cambio rápido.

Característica:

  • Forma: 28N MINIDISC
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: ZA 40 Q- B..
  • Diámetro: 75 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Sistema de sujeción rápida para un cambio de herramienta rápido y conveniente
  • Tipo R asiento

Aplicación:

  • Para el mecanizado y refinado de áreas de difícil acceso en acero y acero fino con mini amoladoras angulares

Recomendación:

  • Grano tamaño 40/60 para la máxima eliminación
  • Grano tamaño 80/120 para el acabado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta