Clavija de seguridad d 3 mm para 15-32 mm

N.º do artigo: 6655090
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Pasador de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6655090
EAN/GTIN 4010886665503
Número do fabricante 6655090
Número L L60160 4966

Descrição

Descripción:

Pasador de seguridad d 3 mm para 15-32 mm

Característica:

  • diámetro 1 [mm]: 3,0
  • Longitud total [mm]: 25 mm
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta