{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte | 2,5 mm | |
Comprimento da lâmina | 55 mm | |
comprimento total | 132 mm | |
Área de teste | 150 V - 250 V | |
Perfil de saída | Destornillador ranura | |
Material do punho | Plástico | |
Clipe de fixação | sim | |
Tipo de produto | Comprobador de tensión |
Número do artigo | 665014 2,5 | |
EAN/GTIN | 3831007678612 |