Chave Allen para fenda 4

N.º do artigo: 664800 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
603 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da aresta de corte b 4 mm
Espessura da lâmina a 0,6 mm
comprimento total 100 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 664800 4
EAN/GTIN 7610733004270
Número do fabricante PB 600.2

Descrição

Ejecución:

Duas arestas de corte com a mesma largura, desvio de 90° uma da outra. PB Swiss Tools liga especial, superfície niquelada e cromada. Pontas pretas.
Veio serrilhado para uma aderência segura em ambientes húmidos ou oleosos. Com arestas de corte forjadas, definidas para a largura padrão da fenda do parafuso.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta