Rectificado cilíndrico de interiores, cerámica convencional 50 x 50 x 16 mm 25 X 25

N.º do artigo: 664796
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja de sierra mecánica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 664796
EAN/GTIN 9003176647964
Número do fabricante 664796
Número L L50140 1007

Descrição

Descripción:

Este disco redondo interno universalmente aplicable hecho de corindón especial se utiliza, por ejemplo, para el rectificado de agujeros pasantes y ajustes. Le ofrece altas tasas de eliminación y una muy buena retención de formularios. Utilice la especificación 89A60 para aceros blandos principalmente y 89A80 para aceros endurecidos

Característica:

  • Forma: Un lado está cortado
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 25 X 25
  • Dimensión (D x D x H): 50 x 50 x 16 mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Agujero: 16 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Surtido amplio
  • Buena retención de la forma
  • Baja carga térmica

Aplicación:

  • Para la molienda cilíndrica interna de agujeros pasantes y ajustes

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta